| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110620217 Herst.-Nr.: 399123 EAN/GTIN: 4025109081695 |
| |
|
| | |
| Illbruck Fugendichtband TP610 illmod eco 3-6/12 8mDieses Fugendichtband dient zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Eingesetzt wirdTP610 illbruck COMPRI bei der Fenstermontage, Metall-, Holz- und Containerbau. Produktvorteile:- witterungsbeständig
- schlagregendicht
- neuer Einsatzbereich mit BG1-Prüfung
- dampfdiffussionsoffen
- RAL-gütegesicherte Montage
- geeignet zur Fensterbankmontage nach Fensterbankrichtlinie ARGE
Weitere Informationen: | | Rollenlänge: | 8 m | Fugentiefe: | 12 mm | Farbe: | anthrazit | Fugenbreite: | 3-6 mm | Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff | Marke: | Illbruck | Type: | TP610 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 72 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,5601* | € 0,7801* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 6,50* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|