Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
Bild 1: Stumpfstoß bei der Fenstermontage
Bild 2: Stumpfstoß im Massivbau
Bild 3: Kreuzfuge
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt GB
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m
Artikel-Nr.:
     3145-110620109
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     301011
EAN/GTIN:
     4025109228854
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m

illbruck TP600 illmod 600 ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband, das sich seit 1965 in der schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau und in der Fassade bewährt hat. Seine gleichbleibende hohe Qualität wird durch permanente Eigen- und Fremdüberwachung gesichert.

Produktvorteile:
  • 10-jährige Funktionsgarantie für "i3" Fenster-Abdichtungssysteme sowie Fassadenabdichtung (zu den Bedingungen des Herstellers)
  • 600 Pa nach 20 Jahren Freibewitterung geprüft (MPA Bau Hannover)
  • BG1 nach DIN 18542 geprüft
  • mit RAL Gütezeichen "Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme" ausgezeichnet
  • 16 Jahre DIBt Zulassung nach ETA-18/0068


Hinweis:
Farbe grau oder anthrazit, je nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan-Weichschaumstoff
Farbe:
anthrazit / grau
Rollenlänge:
5,2 m
Fugentiefe:
30 mm
Fugenbreite:
13-24 mm
Type:
TP600
Marke:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,60*
€ 98,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,37*
€ 96,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,98*
€ 92,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,38*
€ 90,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,57*
€ 75,65
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,74*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.