Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m
Bild 1: Stumpfstoß bei der Fenstermontage
Bild 2: Stumpfstoß im Massivbau
Bild 3: Kreuzfuge
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt GB
Sicherheitsdatenblatt SK
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110620104
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     300928
EAN/GTIN:
     4025109383553
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 5,6m

illbruck TP600 illmod 600 ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband, das sich seit 1965 in der schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau und in der Fassade bewährt hat. Seine gleichbleibende hohe Qualität wird durch permanente Eigen- und Fremdüberwachung gesichert.

Produktvorteile:
  • 10-jährige Funktionsgarantie für "i3" Fenster-Abdichtungssysteme sowie Fassadenabdichtung (zu den Bedingungen des Herstellers)
  • 600 Pa nach 20 Jahren Freibewitterung geprüft (MPA Bau Hannover)
  • BG1 nach DIN 18542 geprüft
  • mit RAL Gütezeichen "Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme" ausgezeichnet
  • 16 Jahre DIBt Zulassung nach ETA-18/0068


Hinweis:
Farbe grau oder anthrazit, je nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Fugenbreite:
5-10 mm
Material:
Polyurethan-Weichschaumstoff
Fugentiefe:
20 mm
Rollenlänge:
5,6 m
Farbe:
Anthrazit / Grau
Type:
TP600
Marke:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtungsband illbruck, dichtband, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
30
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 18,55*
7 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 18,60*
1 Tag
75
15
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 18,64*
15
€ 4,90*
ab € 14,46*
€ 18,75*
Lager 3145
130
1
€ 5,90*
ab € 17,30*
€ 23,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,46*
€ 27,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,48*
€ 26,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,90*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.