| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110611427 Herst.-Nr.: 629760 EAN/GTIN: 7612895592985 |
| |
|
| | |
| SIKA Montageklebstoff SIKA Sikaflex-554 600ml weißHoch belastbarer, elastischer, 1-K STP-Montageklebstoff.Sikaflex®-554 ist ein elastisches einkomponentiges STP-Klebstoffsystem, das speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung entwickelt wurde. Sikaflex®-554 zeigt mit geringer Vorbehandlung eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen. Produktvorteile:- gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen ohne Primer
- sehr gut witterungsbeständig
- erfüllt DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3
- ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich
- beschleunigte Aushärtung durch Sika Booster oder Sika PowerCure möglich
- frei von Lösemittel, Isocyanat, Phthalat und PVC
- dynamisch hoch belastbar
Anwendungsgebiete:Sikaflex®-554 eignet sich für Verbindungen, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Geeignete Untergründe sind Metalle, insbesondere Aluminium, Metallgrundierungen,Lacke, Stahlblech, keramische Werkstoffe und Kunststoffe. Sikaflex®-554 zeigt mit geringer Vorbehandlung eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.Herstellerempfehlungen beachten bevor Sikaflex®-554 auf spannungsrissgefährdeten Materialien verwendet wird. Hinweis:Vorversuche müssen mit Originalmaterialien durchgeführt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Sikaflex®-554 kann mit dem Booster- und PowerCure-System beschleunigt werden. Weitere Informationen: | | Marke: | Sika | Type: | 554 | Farbe: | weiß | Inhalt: | 600 ml | Verpackung: | Folienbeutel | Kennzeichnung: | AT, DE, IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |