Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Sikaflex-223 600ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Sikaflex-223 600ml schwarz
Produktbild zu SIKA Sikaflex-223 600ml schwarz
LOGO zu SIKA Sikaflex-223 600ml schwarz
Technisches Datenbaltt zu SIKA Sikaflex-223 600ml schwarz
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611385
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     514643
EAN/GTIN:
     7612895305561
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
polyurethan-dichtstoff sika
pu dichtstoff
SIKA Sikaflex-223 600ml schwarz

Witterungsbeständiger, niedermoduliger 1K-PU Klebe- und Dichtstoff.

Produktvorteile:
  • sehr hohe Witterungsbeständigkeit
  • ermöglicht Verklebung von spannungsfreien Kunststoffgläsern (zB. "Plexiglas")
  • einfach zu verarbeiten und abzuglätten
  • kurzer Fadenabriss
  • gute Standfestigkeit

Anwendungsgebiete:
Sikaflex-223 ist ein vielseitig einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff. Das Produkt kann aufgrund seiner sehr guten Witterungsbeständigkeit für Außenfugen eingesetzt werden.
Geeignet für die meisten gängigen Substrate, wie z.B. Metalle, GFK, 2K-Beschichtungen und Lackierungen sowie Kunststoffe. Aufgrund seiner hervorragenden Witterungsbeständigkeit ist das Produkt sehr gut für exponierte, offene Fugen geeignet. Der tiefe Modul von Sikaflex-223 ermöglicht das Verkleben und Abdichten von Kunststoffscheiben (PC, PMMA).


Hinweise:
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit zu klären, werden Vorversuche mit Originalsubstraten unter den jeweiligen Fertigungsbedingungen empfohlen.

Weitere Informationen:
Marke:
Sika
Inhalt:
600 ml
Farbe:
schwarz
Verpackung:
Folienbeutel
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Type:
223

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Konfiguration, Schulungspflicht, Webinar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 24,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 46,97*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 489,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,92*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,90*
Zubehör
Sika
587497
ab € 111,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.