Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSMO EP-200.110 2K-Eckwinkelklebstoff 2 x 1000ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSMO EP-200.110 2K-Eckwinkelklebstoff 2 x 1000ml grau
Produktbild zu COSMO EP-200.110 2K-Eckwinkelklebstoff 2 x 1000ml grau
Sicherheitsdatenblatt DE / Komp. B
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt CZ
LOGO zu COSMO EP-200.110 2K-Eckwinkelklebstoff 2 x 1000ml grau
Technisches Datenbaltt zu COSMO EP-200.110 2K-Eckwinkelklebstoff 2 x 1000ml grau
Sicherheitsdatenblatt DE / Komp. A
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611050
Hersteller:
     Cosmo Electronics
Herst.-Nr.:
     EP-200.110.SET22
EAN/GTIN:
     4250145603581
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
COSMO EP-200.110 2K-Eckwinkelklebstoff 2 x 1000ml grau

2K-Epoxi-Reaktionsklebstoff für Verklebungen im Alu-Fensterbau

Produktvorteile:
  • thixotrop (tropft nicht ab)
  • lösemittelfrei
  • im ausgehärteten Zustand überlackierbar
  • gute Witterungsbeständigkeit
  • pulverbeschichtbar

Anwendungsgebiete:
COSMO EP-200.110 eignet sich zur konstruktiven Verklebung von Alu- Eckwinkeln in eloxierte oder pulverbeschichtete Blend- und Flügelrahmenprofile im Alu Fenster, -Türen,- Fassadenbau. Wird zur Verklebung von weiteren Materialien wie z. B. Alu, HPL, GFK eingesetzt.

Hinweis:
Gewicht je Dose 1500 g
Funktionsfestigkeit ab ca. 5h

Lieferumfang:
1 x COSMO EP-205.110 (Komponente A), Gewicht 1470 g
1 x COSMO EP-201.110 (Komponente B), Gewicht 1530 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 ml
Farbe:
grau
Verarbeitungszeit:
ca. 30 min
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
Type:
EP-200.110
Marke:
Cosmo
Bezeichnung:
2K Klebstoffe
Verpackung:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, Eckwinkelklebstoff, Aluminium Fensterbau, Epoxy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.