Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHLE Dosiernadel ø 1,37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHLE Dosiernadel ø 1,37 mm
Produktbild zu BOHLE Dosiernadel ø 1,37 mm
Anwendungsbild zu BOHLE Dosiernadel ø 1,37 mm
LOGO zu BOHLE Dosiernadel ø 1,37 mm
Artikel-Nr.:
     3145-110610915
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 5209308
EAN/GTIN:
     4010122054146
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
BOHLE Dosiernadel ø 1,37 mm

UV-Klebstoffe werden in geringer Menge und dünnen Schichtdicken verarbeitet. Durch die Verwendung einer Dosiernadel können die UV-Klebstoffe einfach und kontrolliert aufgetragen werden. Aufwendige Reinigungsarbeiten entfallen. Dies spart Zeit und Material.

Produktvorteile:
  • Zeitersparnis durch geringeren Reinigungsaufwand
  • wiederverwendbar
  • Materialersparnis bei der Verarbeitung
  • geeignet für UV-Klebstoffe
  • passend für 20 g, 100 g, 250 g Flaschen


Hinweis:
Nur in Verbindung mit Adapter zu verwenden

Weitere Informationen:
Marke:
Bohle
passend zu:
Typen: B 682-T / MV 760 / MV 760VIS
ø:
1,37 mm
Farbe / Dekor:
bernstein
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel 1,37mm, dosiernadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohle
BO 5209320
ab € 11,47*
Zubehör
Bohle
BO 5209394
ab € 103,56*
Zubehör
Bohle
BO 5209393
ab € 33,01*
Zubehör
Bohle
BO MV76010
ab € 111,67*
Zubehör
Bohle
BO MV76002
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.