Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC 5S42 Hydraulikdichtung mittelfest 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC 5S42 Hydraulikdichtung mittelfest 50ml
Produktbild zu STALOC 5S42 Hydraulikdichtung mittelfest 50ml
LOGO zu STALOC 5S42 Hydraulikdichtung mittelfest 50ml
Artikel-Nr.:
     3145-110603280
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408956
EAN/GTIN:
     9002736032806
Suchbegriffe:
Hydraulik-Dichtmittel
Hydraulikgewindedichtung
hydraulik dichtmittel
STALOC 5S42 Hydraulikdichtung mittelfest 50ml

Zum Abdichten von Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen bis R 3/4", bis zum Berstdruck

  • sehr gute chemische Beständigkeit
  • für alle Feingewinde einsetzbar


Hinweis:
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +150 °C
für Gewinde:
R ¾"
Viskosität:
600 mPa·s
Spaltfüllvermögen:
0,15 mm
Inhalt:
50 ml
Festigkeitsklasse:
mittelfest
Type:
5S42
Marke:
Staloc
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: Loctite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
AFA.150
€ 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.