Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Sikaflex Construction+ 600ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml grau
Produktbild zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml grau
Symbol zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml grau
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml grau
Technisches Datenbaltt zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml grau
Technisches Datenbaltt zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml grau
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110603236
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     438640
EAN/GTIN:
     7612894961690
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
polyurethan-dichtstoff sika
pu dichtstoff
SIKA Sikaflex Construction+ 600ml grau

Polyurethan-Dichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen im Hochbau.

Produktvorteile:
  • zulässige Gesamtverformung +/- 25 %
  • blasenfreies Aushärtungs-System
  • kurzer Fadenriss
  • einfache Glättbarkeit
  • gutes Haftspektrum
  • witterungs- und alterungsbeständig
  • strukturierte und matte Oberfläche

Anwendungsgebiete:
Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau. Sikaflex-Construction+ zeigt ausgezeichente Hafteigenschaften auf Beton, Mauerwerk und WDVS-Fassaden, ebenso wie auf nicht porösen Oberflächen zur Anwendung in Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Rolllädenkästen.


Hinweis:
Zulässige Gesamtverformung +/- 25 %, CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-1 F Ext-Int CC 25 HM.

Nicht geeignet für:
Dichtstoff ist nicht geeignet zur Glasversiegelung, in Bodenfugen, in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
600 ml
Verpackung:
Folienbeutel
Farbe:
grau
Marke:
Sika
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Type:
Construction+
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoff, Hochbau Fugen, Konfiguration, PU, Polyurethan, Schulungspflicht, Webinar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
illbruck
326853
ab € 3,25*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,60*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41130
ab € 25,70*
Zubehör
Sika
4137
ab € 2,27*
Zubehör
Sika
65026
ab € 1,80*
Zubehör
Sika
587497
ab € 112,13*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,87*
Zubehör
Sika
27689
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.