Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Sikaflex-221 400ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Sikaflex-221 400ml weiß
Produktbild zu SIKA Sikaflex-221 400ml weiß
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Sikaflex-221 400ml weiß
Technisches Datenbaltt zu SIKA Sikaflex-221 400ml weiß
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110603203
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     54590
EAN/GTIN:
     7611237103834
Suchbegriffe:
Karosseriedichtmasse
sikaflex karosseriedichtmasse
karosseriedichtmasse
SIKA Sikaflex-221 400ml weiß

Langjährig erprobte, vielseitig anwendbare, standfeste 1K-PU-Dichtmasse

Produktvorteile:
  • elastisch
  • geruchsarm
  • alterungs-und witterungsbeständig
  • nicht korrosiv
  • überlackierbar und schleifbar
  • Unbedenklichkeitserklärung für indirekten Lebensmittelkontakt nach ISEGA
  • silikonfrei

Anwendungsgebiete:
Sikaflex 221 zeigt ein breites Haftspektrum und ist geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Sikaflex 221 kann mit den meisten gängigen Lacksystemen überlackiert werden, es ist beständig gegen Wasser, Meer-, Kalkwasser und öffentliche Abwässer sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
Sikaflex®-221 ist für dauerelastische und alterungsbeständige Dichtarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet. Typisch sind Abdichtungen von Sichtfugen, Überlappungsnähten, Falznähten und Blechanschlussfugen. Der Dichtstoff kann auch für die Verklebung kleinerer Bauteile mit geringer Belastung verwendet werden.

Hinweise:
Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Untergründen ist eine objektbezogene Beratung erforderlich.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Folienbeutel
Farbe:
weiß
Inhalt:
400 ml
Marke:
Sika
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
221
Ausführung 2:
400 ml weiß
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoff, Konfiguration, PU, Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
illbruck
326853
ab € 3,24*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,60*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,11*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41120
ab € 21,86*
Zubehör
Sika
65015
ab € 208,63*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.