| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110603135 Herst.-Nr.: 378724 EAN/GTIN: 4014431600193 |
| |
|
| | |
| Illbruck SP525 Hochbaufugen Dichtstoff 310ml, betongrauillbruck SP525 Hochbaufugen Dichtstoff ist eine elastische Dichtungsmasse auf 1K-Hybrid-Basis. Das einkomponentige Produkt polymerisiert bei Kontakt mit Feuchtigkeit. Produktvorteile:- hervorragende Modellierbarkeit
- kurzer Fadenzug
- dauerhaft elastisch
- sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
Anwendungsbereich:- dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich nach DIN 18540 - F, ISO 11600
- Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen
- auch für Spezialanwendungen geeignet, z. B. Fugen im lebensmittelnahen Bereich
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 310 ml | Lagerfähigkeit ca.: | 12 mo | Verpackung: | Kartusche | Farbe: | betongrau | Kennzeichnung: | AT, DE | Marke: | Illbruck | Type: | SP525 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochbaudichtstoff, Nahtpaste |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,22* | € 6,60* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,42* | € 7,06* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,66* | € 7,14* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,42* | € 7,18* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,28* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|