Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLOGEN Plasma Schneidanlage Inverter CUT 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu POLOGEN Plasma Schneidanlage Inverter CUT 65
Produktbild zu POLOGEN Plasma Schneidanlage Inverter CUT 65
Produktbild zu POLOGEN Plasma Schneidanlage Inverter CUT 65
LOGO zu POLOGEN Plasma Schneidanlage Inverter CUT 65
Artikel-Nr.:
     3145-109902500
Hersteller:
     POLOGEN
Herst.-Nr.:
     CUT65
EAN/GTIN:
     9002732001530
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
POLOGEN Plasma Schneidanlage Inverter CUT 65

Beschreibung:

  • Mit dem POLOGEN CUT 65 lassen sich alle leitfähigen Metalle mit Hilfe von Druckluft zwischen 1 und max. 30 mm schneiden
  • Mit PILOT LICHTBOGEN ZÜNDUNG
  • Durch die großzügige Auslegung der Inverter- Elektronik bei diesem Gerät beträgt die Einschaltdauer (ED) bei Volllast von 65Amp. = 90%
  • Druckluft als Schneidgas garantiert geringe Kosten und einfachste Handhabung der Maschine
  • Abschaltungen des geregelten Pilotströme beim Schneiden und der feinst geregelte Schneidstrom sorgen für hohe Standzeit der Teile und Schlauchpakete
  • Der Zentralanschluß ermöglicht den Einsatz kostengünstiger Schlauchpakete und das schnelle An-/Abkoppeln im Wartungsfall
  • Leerlaufspannung 300 V
  • Einschaltdauer (40°C, 10 Min.): 60% - 65A, 100% - 61 A
  • Isolierklasse: H


Lieferumfang:
Plasma Handschneidbrenner Type TH 70 / 6 m, Massekabel mit Masseklemme

Weitere Informationen:
Type:
CUT 65
Schnittstärke:
35 (Stahl) mm
Hersteller:
POLOGEN
Spannung:
3-400 V +- 15% 50/60 HZ
Leistungsaufnahme:
6,75 kWh
Schutzklasse:
IP 23
Stromstärke:
20 - 65 A
Gewicht:
24 kg
Nennstrom:
15 A
Abmessung:
590 x 240 x 433 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.884,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,93*
€ 2.335,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,31*
€ 2.310,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.903,76*
€ 2.265,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.884,72*
€ 2.242,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POLOGEN
P60305T
ab € 29,89*
Zubehör
POLOGEN
P52574
ab € 7,06*
Zubehör
POLOGEN
P51923
ab € 15,15*
Zubehör
POLOGEN
P60041
ab € 19,84*
Zubehör
POLOGEN
P51206.11
ab € 4,99*
Zubehör
POLOGEN
P51865
ab € 131,80*
Zubehör
POLOGEN
P03621-6
ab € 495,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.