Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Breitkeilriemen 24x7x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
108630105
108630105
108631994
108632370
Artikel-Nr.:
     3145-108631965
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     030-012-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
OPTIBELT Breitkeilriemen 24x7x700 mm

Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Länge:
700 mm
passend zu:
MARTIN T 31
Stärke:
7 mm
Type:
Breitkeilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.