Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 2150 mm - K80


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 2150 mm - K80
Produktbild zu MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 2150 mm - K80
LOGO zu MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 2150 mm - K80
Artikel-Nr.:
     3145-108627602
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     627602
EAN/GTIN:
     6416868663693
Suchbegriffe:
Breitband-Schleifband
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Endlos-Schleifband
MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 2150 mm - K80

Korn: Aluminiumoxid
Bindung: Vollkunstharzbindung
Unterlage: F-Papier, antistatisches Papier
Streuung: geschlossen
Farbe: rotbraun
Körnung: 60/80/100/120/150/180/220

Eigenschaften:
  • optimiert für Harthölzer
  • feines Schleifbild
  • hoher Abtrag


Abgabe nur im KARTON.

Weitere Informationen:
Breite:
1120 mm
Körnung:
80
Länge:
2150 mm
Type:
Jepuflex Plus
Inhalt:
10 ST
Größe:
1120x2150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,08*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 492,94*
€ 586,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 484,55*
€ 576,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 448,20*
€ 533,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 437,62*
€ 520,77
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 417,08*
€ 496,33
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.