Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 1900 mm - K120


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 1900 mm - K120
Produktbild zu MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 1900 mm - K120
LOGO zu MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 1900 mm - K120
Artikel-Nr.:
     3145-108627506
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     627506
EAN/GTIN:
     6416868659788
Suchbegriffe:
Breitband-Schleifband
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Endlos-Schleifband
MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 1900 mm - K120

Korn: Aluminiumoxid
Bindung: Vollkunstharzbindung
Unterlage: F-Papier, antistatisches Papier
Streuung: geschlossen
Farbe: rotbraun
Körnung: 60/80/100/120/150/180/220

Eigenschaften:
  • optimiert für Harthölzer
  • feines Schleifbild
  • hoher Abtrag


Abgabe nur im KARTON.

Weitere Informationen:
Breite:
1120 mm
Körnung:
120
Länge:
1900 mm
Type:
Jepuflex Plus
Inhalt:
10 ST
Größe:
1120x1900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,79*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 431,24*
€ 513,18
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 430,86*
€ 512,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 395,83*
€ 471,04
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 387,08*
€ 460,63
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 366,79*
€ 436,48
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.