Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 1900 mm - K60


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 1900 mm - K60
Produktbild zu MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 1900 mm - K60
LOGO zu MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 1900 mm - K60
Artikel-Nr.:
     3145-108627500
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     627500
EAN/GTIN:
     6416868646658
Suchbegriffe:
Breitband-Schleifband
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Endlos-Schleifband
MIRKA Breitschleifband Jepuflex Plus 1120 x 1900 mm - K60

Korn: Aluminiumoxid
Bindung: Vollkunstharzbindung
Unterlage: F-Papier, antistatisches Papier
Streuung: geschlossen
Farbe: rotbraun
Körnung: 60/80/100/120/150/180/220

Eigenschaften:
  • optimiert für Harthölzer
  • feines Schleifbild
  • hoher Abtrag


Abgabe nur im KARTON.

Abgabe im Karton.

Weitere Informationen:
Breite:
1120 mm
Körnung:
60
Länge:
1900 mm
Type:
Jepuflex Plus
Inhalt:
10 ST
Größe:
1120x1900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,66*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 466,80*
€ 555,49
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 427,82*
€ 509,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 418,25*
€ 497,72
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 398,66*
€ 474,41
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.