Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ HW-Massiv Beschlagbohrer DM 35x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht-rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LEITZ HW-Massiv Beschlagbohrer DM 35x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht-rechts
Produktbild zu LEITZ HW-Massiv Beschlagbohrer DM 35x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht-rechts
LOGO zu LEITZ HW-Massiv Beschlagbohrer DM 35x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht-rechts
Artikel-Nr.:
     3145-108622119
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     34823
EAN/GTIN:
     9002730584257
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
scharnierlochbohrer 35 mm
scharnierlochbohrer
LEITZ HW-Massiv Beschlagbohrer DM 35x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht-rechts

  • Zum Bohren von Beschlag- und Topfbandbohrungen, insbesondere im Möbelbau, mit erhöhter Haltbarkeit und maximaler Qualität des Bohrlochrandes
  • Runde Vorschneidergeometrie für höhere Bohrrandqualität
  • Ausfühung HW-massiv
  • Extrem verschleissfeste HW-Sorte
  • Ausrissfreie Randbohrungen in Platten mit angeleimter Kunststoff-Kante
  • Robust im Einsatz auch unter Extrembedingungen
  • Schaft mit Abflachung und Stellschraube 10 x 26 mm


Weitere Informationen:
Bohrer ø:
35 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Drehrichtung:
rechts
Material:
HW
Schaft:
10 x 26 mm
Hersteller:
LEITZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.