| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-108620593 Herst.-Nr.: 2039.303C33 EAN/GTIN: 4030289160504 |
| |
|
| | |
| GUHDO HW-TF-Kreissägeblatt G-coat High Performance 300x3,2x30 mm Z96 TF/FZ- Für Fertigschnitte in thermoplastischen Vollplatten (Acrylglas, Polyäthylen usw.) bis 10 mm Stärke und duroplastischen Vollplatten (Schichtstoffe, Hartpapier, Hartgewebe) bis 6 mm Stärke
- Auch für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen, vorzugsweise in Verbindung mit Vorritzer
- Einzusetzen auf Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen
- Trapez-Flachzahn
G-coat / High Performance:- Die Beschichtung vermindert das Anhaften von Harz und ermöglicht eine leichte Reinigung
- Schutz des Stammblattes vor Wärme, Reibung, Korrosion
- Geräusch- und schwingungsdämpfende Wirkung
- Einfache und schnelle Reinigung des Sägeblattes
- Alle G-coat Kreissägeblätter sind in Piano plus Ausführung
* CNL= Combi-Nebenlöcher (2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60) ** Piano plus= geräusch- und schwingungsarme Ausführung Weitere Informationen: | | Zahnform: | TF | ø: | 300 mm | Bohrung: | 30 mm | Schnittbreite: | 3,2 mm | Zähnezahl: | 96 | Material: | HW | Nebenlöcher: | CNL* mm | Ausführung: | Piano plus ** | passend zu: | Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen |
|
| | |
| | | |
| |