| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-108617637 Herst.-Nr.: 1687001 EAN/GTIN: 9002730947298 |
| |
|
| | |
| HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT PUR 270/7 G Weiss, Granulat, 0,75 kgTECHNOMELT PUR 270/7 G ist ein sauber auftragbarer Schmelzklebstoff für die Kantenanleimung, gerade Kanten und Softforming. Er verfügt über eine hohe Anfangshaftung kombiniert mit einer chemischen Vernetzung innerhalb weniger Tage. Der Klebstoff ergibt dichte Fugen mit einer sehr hohen Hitzebeständigkeit (> 150 °C), Kälteflexibilität und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. TECHNOMELT PUR 270/7 G ist ein granuliertes Produkt und als solches geeignt für die Verwendung mit regulären Schmelzbecken. Es eignet sich für folgende Kantenmaterialien: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP. *Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab. Bei Starkkanten sollte die Eignung auf jeden Fall vorher geprüft werden. - Hohe Anfangshaftung
- Hohe Endhaftfestigkeit
- Sehr hohe Hitzebeständigkeit
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
- Gute Kälteflexibilität
- Bildet eine unlösliche Duroplastschicht
- Sauberer Auftrag
- Chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage
- Kein besonderes Schmelzzubehör nötig
Reinigung mit TECHNOMELT PUR CLEANER 4. Weitere Informationen: | | Type: | PUR 270 7/G | Farbe: | weiß | Verarbeitungstemperatur: | 120 - 140 °C | Inhalt: | 0,75 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |