Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT DORUS KS 351 Transparent, Granulat


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT DORUS KS 351 Transparent, Granulat
Produktbild zu HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT DORUS KS 351 Transparent, Granulat
LOGO zu HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT DORUS KS 351 Transparent, Granulat
Artikel-Nr.:
     3145-108617626
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     885625
EAN/GTIN:
     4033267195888
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT DORUS KS 351 Transparent, Granulat

TECHNOMELT DORUS KS 351 ist ein ungefüllter Universal-Schmelzklebstoff für die Kantenanleimung. Er verfügt über eine mittlere Viskosität, sehr gute thermische Beständigkeit und sehr hohe Hitzebeständigkeit. Darüber hinaus verfügt er über eine hohe Klebstoffergiebigkeit, sehr gute Benetzungseigenschaften und eine hohe Endhaftfestigkeit. Er sorgt für glatte Oberflächen selbst bei sehr flexiblen Kantenmaterialien und ergbt dichte, praktisch nicht sichtbare Fugen.

  • Mittlere Viskosität
  • Sehr gute Benetzungseigenschaften
  • Sehr gute thermische Stabilität
  • Hohe Klebstoffergiebigkeit
  • Sehr hohe Hitzebeständigkeit
  • Hohe Endhaftfestigkeit
  • Praktisch nicht sichtbare Klebefugen


Abnahme nur per Packung möglich!

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
25 kg
Type:
KS 351
Verarbeitungstemperatur:
180 - 220 °C
Weitere Suchbegriffe: schmelzklebstoff henkel, heißkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,34*
€ 346,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,95*
€ 346,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,18*
€ 345,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,40*
€ 330,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,77*
€ 285,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.