Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT DORUS KS 217 Braun, Granulat


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT DORUS KS 217 Braun, Granulat
Produktbild zu HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT DORUS KS 217 Braun, Granulat
LOGO zu HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT DORUS KS 217 Braun, Granulat
Artikel-Nr.:
     3145-108617624
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     217884
EAN/GTIN:
     4033267070512
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT DORUS KS 217 Braun, Granulat

TECHNOMELT DORUS KS 217 ist ein granulierter EVA-Universalschmelzklebstoff mit niedriger Viskosität für die Kantenanleimung; Farbe: natur. Er bietet eine hohe Klebstoffergiebigkeit und sehr gute Benetzungseigenschaften. Er wird für die Kantenanleimung bei Vorschubgeschwindigkeiten ab 12 m/min. verwendet. Er eignet sich für folgende Kantenmaterialien: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*. *Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.

  • Universalklebstoff
  • Sehr gute Haftfähigkeit auf Massivholzkanten
  • Sehr gute Benetzungseigenschaften
  • Verwendbar bei Vorschubgeschwindigkeiten ab 12 m/min.
  • Hohe Hitzebeständigkeit
  • Hohe Endhaftfestigkeit
  • Ergibt dichte Fuge


Abnahme nur per Packung möglich!

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Inhalt:
25 kg
Type:
KS 217
Verarbeitungstemperatur:
180 - 200 °C
Weitere Suchbegriffe: schmelzklebstoff henkel, heißkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,71*
€ 257,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,43*
€ 255,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,43*
€ 253,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,12*
€ 240,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,25*
€ 210,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.