Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINIPRESS top-EASYSTICK, vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu BLUM Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINIPRESS top-EASYSTICK, vertikal
Artikel-Nr.:
     3145-108606302
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     02879952
EAN/GTIN:
     9002730849936
Suchbegriffe:
Beschlagbohrmaschine
BLUM Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINIPRESS top-EASYSTICK, vertikal

Die neue Maschinengeneration - innovativ und durchdacht. Mit MINIPRESS top führen Sie sämtliche vertikalen und horizontalen Bohrungen aus. In Kombination mit EASYSTICK werden die exakten Bohrpositionen automatisch errechnet und das Lineal und der Bohrschlitten verfahren selbstständig auf die richtige Position.

  • MINIPRESS top mit EASYSTICK ist Ihr optimales Verarbeitungspaket für alle Bohroperationen an Korpus und Front. Neue Funktionen ermöglichen schnelle, präzise und einfache Handhabung und verbessern Ihren Arbeitsprozess. Für mehr Genauigkeit, Effizienz und Qualität.
  • Komfort - Die neue Bohrkopfklemmung ermöglicht Ihnen schnelles und werkzeugloses Rüsten Ihres Borkopfes
  • Effizienz - Arbeiten Sie schnell und komfortabel mit der automatisch verfahrenden X- und Y-Achse
  • Universell - Verwenden Sie eine Maschine für alle vertikalen und horizontalen Bohrungen
  • Präzision - Erhalten Sie exakte Bohrpositionen durch computergesteuertes EASYSTICK-Lineal und Bohrschlitten
  • Produktivität - Lassen Sie sich die exakten Positionen ermitteln, anzeigen und bohren

  • Inkl. automatisch verfahrbarem Bohrschlitten (Y-Achse)
  • Optional mit Horizontalbohraggregat (3-spindelig)


MINIPRESS top für EASYSTICK - vertikal:
Verarbeitungsmöglichkeiten: Frontbefestigung, Frontbeschläge, Korpusschienen, Lochreihen, Scharniere, Montageplatten, Verbinder

MINIPRESS top für EASYSTICK - vertikal / horizontal:
Verarbeitungsmöglichkeiten: Frontbefestigung, Frontbeschläge, Korpusschienen, Lochreihen, Scharniere, Montageplatten, Verbinder, Dübel

EASYSTICK-Computer und EASYSTICK-Lineal und sonstiges Zubehör sind nicht im LIeferumfang enthalten.

Lieferumfang MINIPRESS top für EASYSTICK - vertikal:
1x MINIPRESS top für EASYSTICK - vertikal, 1x Werkzeugsatz, 1x Arbeitstisch, 1x Niederhalter (pneumatisch) links/rechts


Lieferumfang MINIPRESS top für EASYSTICK - vertikal / horizontal:
1x MINIPRESS top für EASYSTICK - vertikal / horizontal, 1x Werkzeugsatz, 1x Arbeitstisch, 1x Niederhalter (pneumatisch) links/rechts, 1x Horizontalbohraggregat 3-spindelig

Weitere Informationen:
Type:
MINIPRESS top für EASYSTICK - vertikal
Hersteller:
BLUM
Werksnummer:
M70E2000
Bohrkopf:
durch Schnellwechsel
Anschlussart:
3-Phasen
Nennspannung:
3 x 400 V
Motorleistung:
1,2 kW
Frequenz:
50/60 Hz
Steuerspannung:
24 V
Spannung:
24 V / Gleichspannung
Druck:
5 - 7 bar
Materialstärke:
45 (max. verarbeitb. Holzstärke - nur Bohren) mm
Abmessung (L x B x H):
1100 x 1085 x 976 mm
Gewicht:
149 kg
Antrieb:
pneumaitsch-eletkronisch
Bohr- und Bearbeitungsrichtung:
vertikal bohren
Bearbeitung:
Bohren und Beschläge einsetzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.774,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.874,12*
€ 8.180,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.823,29*
€ 8.119,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.774,01*
€ 8.061,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
07072302
ab € 1.607,00*
Zubehör
Blum
08426820
ab € 1.934,12*
Zubehör
Blum
03618025
ab € 1.279,42*
Zubehör
Stern
192K2/HW-35X57R
ab € 54,44*
Zubehör
Stern
192D/HW-5X57LI
ab € 22,23*
Zubehör
Stern
192D/HW-5X57R
ab € 22,35*
Zubehör
Stern
192D/HW-8X57L
ab € 22,70*
Zubehör
Stern
192D/HW-8X57R
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.