Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Beschlagbohrer DM 35x57 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Beschlagbohrer DM 35x57 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts
Produktbild zu STERN Beschlagbohrer DM 35x57 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts
LOGO zu STERN Beschlagbohrer DM 35x57 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts
Artikel-Nr.:
     3145-108605048
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     192K2/HW-35X57R
EAN/GTIN:
     9003077005313
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
scharnierlochbohrer 35 mm
scharnierlochbohrer
STERN Beschlagbohrer DM 35x57 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts

  • Hartmetallbestückter Beschlagbohrer für Bohrautomaten mit Zentrierspitze, 2 Vorschneiden und 2 Hauptschneiden
  • Schaft mit Abflachung und Stellschraube 10 x 26 mm.


Weitere Informationen:
Bohrer ø:
35 mm
Drehrichtung:
rechts
Gesamtlänge:
57 mm
Material:
HM
Schaft:
10 x 26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blum
09374875
ab € 2.886,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.