Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN HW-Dübelbohrer DM 12x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN HW-Dübelbohrer DM 12x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - links
Produktbild zu STERN HW-Dübelbohrer DM 12x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - links
LOGO zu STERN HW-Dübelbohrer DM 12x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - links
Artikel-Nr.:
     3145-108605122
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     192CNC-12X70L
EAN/GTIN:
     9003077115838
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
STERN HW-Dübelbohrer DM 12x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - links

  • Spezialbohrer für Dübelbohrautomaten für Sacklöcher mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern und 2 Hauptschneiden für sauberen Lochrand an der Werkstückoberfläche.
  • Schaft mit Abflachung und Einstellschraube 10 x 26 mm.

Kennzeichnung:
Rechtslauf schwarz
Linkslauf rot

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
12 mm
Material:
HW
Gesamtlänge:
70 mm
Drehrichtung:
links
Nutzlänge:
25 mm
Schaft:
10 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.