Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN HW-Dübelbohrer DM 6x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN HW-Dübelbohrer DM 6x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts
Produktbild zu STERN HW-Dübelbohrer DM 6x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts
LOGO zu STERN HW-Dübelbohrer DM 6x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts
Artikel-Nr.:
     3145-108605108
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     192CNC-6X70R
EAN/GTIN:
     9003077116897
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
STERN HW-Dübelbohrer DM 6x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts

  • Spezialbohrer für Dübelbohrautomaten für Sacklöcher mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern und 2 Hauptschneiden für sauberen Lochrand an der Werkstückoberfläche.
  • Schaft mit Abflachung und Einstellschraube 10 x 26 mm.

Kennzeichnung:
Rechtslauf schwarz
Linkslauf rot

Weitere Informationen:
Material:
HW
Drehrichtung:
rechts
Gesamtlänge:
70 mm
Bohrer ø:
6 mm
Nutzlänge:
25 mm
Schaft:
10 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.