Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN HW-Dübelbohrer DM 5x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN HW-Dübelbohrer DM 5x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - links
Produktbild zu STERN HW-Dübelbohrer DM 5x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - links
LOGO zu STERN HW-Dübelbohrer DM 5x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - links
Artikel-Nr.:
     3145-108605106
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     192CNC-5X70L
EAN/GTIN:
     9003077115753
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
STERN HW-Dübelbohrer DM 5x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - links

  • Spezialbohrer für Dübelbohrautomaten für Sacklöcher mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern und 2 Hauptschneiden für sauberen Lochrand an der Werkstückoberfläche.
  • Schaft mit Abflachung und Einstellschraube 10 x 26 mm.

Kennzeichnung:
Rechtslauf schwarz
Linkslauf rot

Weitere Informationen:
Material:
HW
Bohrer ø:
5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Drehrichtung:
links
Nutzlänge:
25 mm
Schaft:
10 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.