Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Beschlagbohrer DM 30x77 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Beschlagbohrer DM 30x77 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts
Produktbild zu STERN Beschlagbohrer DM 30x77 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts
LOGO zu STERN Beschlagbohrer DM 30x77 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts
Artikel-Nr.:
     3145-108605092
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     192K2/HW-30X77R
EAN/GTIN:
     9003077005290
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
scharnierlochbohrer 30 mm
scharnierlochbohrer
STERN Beschlagbohrer DM 30x77 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts

  • Hartmetallbestückter Beschlagbohrer für Bohrautomaten mit Zentrierspitze, 2 Vorschneiden und 2 Hauptschneiden
  • Schaft mit Abflachung und Stellschraube 10 x 26 mm.


Weitere Informationen:
Bohrer ø:
30 mm
Drehrichtung:
rechts
Gesamtlänge:
77 mm
Material:
HM
Schaft:
10 x 26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.