Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelstretchfolie Breite 125 mm Stärke 40my transparent,glatt/haftend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Wickelstretchfolie Breite 125 mm Stärke 40my transparent,glatt/haftend
Produktbild zu Wickelstretchfolie Breite 125 mm Stärke 40my transparent,glatt/haftend
Artikel-Nr.:
     3145-107881091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8008111002
EAN/GTIN:
     9002730610321
Suchbegriffe:
Folie
Stretchfolie
Wickelfolie
Wickelstretchfolie
Wickelstretchfolie Breite 125 mm Stärke 40my transparent,glatt/haftend

Maschinen-Wickelfolie für horizontale Abwicklung. Glatt/haftend. 1 Rolle = 3 kg.

Weitere Informationen:
Innen ø:
30 mm
Außen ø:
185 mm
Stärke:
40 my
Ausführung:
transparent
Breite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Ziehfolie, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,33*
€ 24,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
32000110.02
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.