Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecke geschlossen mit Druckpolster transparent 16 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kantenschutzecke geschlossen mit Druckpolster transparent 16 x 50 mm
Produktbild zu Kantenschutzecke geschlossen mit Druckpolster transparent 16 x 50 mm
Produktbild zu Kantenschutzecke geschlossen mit Druckpolster transparent 16 x 50 mm
Skizze zu Kantenschutzecke geschlossen mit Druckpolster transparent 16 x 50 mm
Anwendungsbild zu Kantenschutzecke geschlossen mit Druckpolster transparent 16 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107881015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35.2260.0000.0550
EAN/GTIN:
     9002730644838
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzecke geschlossen mit Druckpolster transparent 16 x 50 mm

Kantenschutzecke mit zusätzlichem Druckpolster je Seite.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff transparent
Maß B:
50 mm
Maß C:
50 mm
Maß A:
16 mm
Type:
3522600000
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Kantenschoner, Langkantenwinkel, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0868*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.