Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecke geschlossen schwarz 10 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107881012/013
107881012/013
107881030
107881032
107881034
Skizze zu Kantenschutzecke geschlossen schwarz 10 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107881013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35.0100.7700.0050
EAN/GTIN:
     9002730644814
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzecke geschlossen schwarz 10 x 50 mm

Kantenschutzecke geschlossen, glatt.

Weitere Informationen:
Maß B:
50 mm
Maß C:
50 mm
Material:
Kunststoff schwarz
Maß A:
10 mm
Type:
35.01007700
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Kantenschoner, Langkantenwinkel, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1258*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.