Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandspanner Dynamic 2000 für 13-16 mm Verpackungsstahlband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlbandspanner Dynamic 2000 für 13-16 mm Verpackungsstahlband
Produktbild zu Stahlbandspanner Dynamic 2000 für 13-16 mm Verpackungsstahlband
Artikel-Nr.:
     3145-107879999
Hersteller:
     ZARUBA
Herst.-Nr.:
     62AA17-DYN
EAN/GTIN:
     9002730652703
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
bandspanner
Stahlbandspanner Dynamic 2000 für 13-16 mm Verpackungsstahlband

Leichtes, hülsenloses Umreifungsgerät zum Umreifen von flachen Gütern, Paletten, Kisten, Ballen und Pakete aller Art. Sehr einfache und effiziente manuelle Bedienung.

Weitere Informationen:
Bandmaterial:
Stahlband
Bandstärke:
0,38 - 0,58 mm
Bandbreite:
13 - 16 mm
Gewicht:
3,9 kg
Type:
Dynamic 2000
Weitere Suchbegriffe: verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.023,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,32*
€ 1.285,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,22*
€ 1.277,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,11*
€ 1.246,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,43*
€ 1.226,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,62*
€ 1.218,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
62EK00
ab € 498,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.