Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel transparent 80 x 120 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu Druckverschlussbeutel transparent 80 x 120 mm
Produktbild zu Druckverschlussbeutel transparent 80 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107879976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     37BG03
EAN/GTIN:
     9002730686104
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym
Druckverschlussbeutel transparent 80 x 120 mm

Transparente Kunststoffbeutel mit Druckverschluss. 1 Karton = 1000 Stück.

Nur Kartonabnahme möglich.

Weitere Informationen:
Größe:
80 x 120 mm
Type:
37BG03
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, Plastiksackerl, Sackerl, Tüte, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,85*
€ 28,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.