Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel transparent 350 x 450 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu Druckverschlussbeutel transparent 350 x 450 mm
Produktbild zu Druckverschlussbeutel transparent 350 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107879973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     37BY03
EAN/GTIN:
     9002730686135
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 350 x 450 mm
Druckverschlussbeutel transparent 350 x 450 mm

Transparente Kunststoffbeutel mit Druckverschluss. 1 Karton = 1000 Stück.

Nur Kartonabnahme möglich.

Weitere Informationen:
Größe:
350 x 450 mm
Stärke:
0,05 mm
Type:
37BY03
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Plastiksackerl, Sackerl, Tüte, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,95*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 288,74*
€ 343,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 282,54*
€ 336,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 263,93*
€ 314,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 251,74*
€ 299,57
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 238,95*
€ 284,35
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.