Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer-Set 2 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fahrradständer-Set 2 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm
Produktbild zu Fahrradständer-Set 2 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm
Anwendungsbild zu Fahrradständer-Set 2 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm
Anwendungsbild zu Fahrradständer-Set 2 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm
Anwendungsbild zu Fahrradständer-Set 2 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107874138
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2-TEILIG
EAN/GTIN:
     9002730851755
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer-Set 2 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm

Für moderne Fahrräder wie z.B. Mountainbikes und E-Bikes mit bis zu 75 mm Reifenbreite. Die Bügel sind so tailliert, dass auch große Bremsscheiben nicht am Ständer streifen.
Erweiterbares Ständersystem - die Bodenrahmen sind für die Reihenverbindung vorbereitet. Seitliche Verbindungs-Bohrlöcher (ø 9,6 mm). Bügel beidseitig montierbar.

Platzsparende Anlieferung in zerlegtem Zustand - einfache Montage.

inkl. Montagezubehör
Bodenbefestigung nicht im Serienlieferumfang enthalten - zur Stabilisierung und als Diebstahlschutz empfohlen.

Weitere Informationen:
Radbreite:
bis 75 mm
Einstellplätze:
2
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl (S235)
Abmessung (L x B x H):
760 x 430 x 930 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln | zum Verankern
Befestigungsloch ø:
19,6 (für Befestigung am Boden) mm | 10 (für Bügelbefestigung) mm
Montageart:
Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
538254
ab € 0,3135*
Zubehör
k.A.
ab € 0,797*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
3-TEILIG
ab € 190,46*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0799*
Zubehör
k.A.
ab € 0,021*
Zubehör
k.A.
7089-080-01-200HV
ab € 0,017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.