Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Abteilanzahl 2 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Garderobenschrank Abteilanzahl 2 RAL7035
Produktbild zu Garderobenschrank Abteilanzahl 2 RAL7035
Artikel-Nr.:
     3145-107869857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102-00000000026
EAN/GTIN:
     9002730303315
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Garderobenschrank Abteilanzahl 2 RAL7035

Aus Stahlblech. Türen mit Innen-Scharnieren und Rotationsbolzen außen auf 180º mit Verstärkung auf den Seiten und schnittsicheren Falten ausgestattet. Oben und unten Belüftungsschlitze und Vorrichtung für Namensschild.
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Innenaufteilung pro Abteil: 1 Kunststoff-Fachboden mit Kleiderstange und je 2 verschiebbaren Kleiderhaken, Plastik-Auffangbecher. Stange an der Tür-Innenseite für Schirm oder Handtuch.

Weitere Informationen:
Type:
102
Gesamthöhe:
1800 mm
Fußhöhe:
120 mm
Ausführung:
mit Füßen
Tiefe:
500 mm
Korpushöhe:
1610 mm
Gesamtbreite:
615 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Abteilanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank zylinderschloss, Blechschrank, Kleiderspind, Metall, Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,25*
€ 420,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,00*
€ 408,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Strenger
7406-B0003B-0003320
ab € 21,19*
Zubehör
k.A.
PPL060-00000001
ab € 226,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.