Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNS Alu-Gerätehalterschiene mit 6 Haltern Länge 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BRUNS Alu-Gerätehalterschiene mit 6 Haltern Länge 1000 mm
Produktbild zu BRUNS Alu-Gerätehalterschiene mit 6 Haltern Länge 1000 mm
Montage, Schritt 1
Montage, Schritt 2
Montage, Schritt 3
Montage, Schritt 4
Anwendungsbild zu BRUNS Alu-Gerätehalterschiene mit 6 Haltern Länge 1000 mm
Anwendungsbild zu BRUNS Alu-Gerätehalterschiene mit 6 Haltern Länge 1000 mm
Anwendungsbild zu BRUNS Alu-Gerätehalterschiene mit 6 Haltern Länge 1000 mm
Anwendungsbild zu BRUNS Alu-Gerätehalterschiene mit 6 Haltern Länge 1000 mm
LOGO zu BRUNS Alu-Gerätehalterschiene mit 6 Haltern Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107869770
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     SB6.10A
EAN/GTIN:
     4020658001705
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
Tragschiene
BRUNS Alu-Gerätehalterschiene mit 6 Haltern Länge 1000 mm

Dieser Gerätehalter greift stufenlos (fast alle) Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff. Sicher und ohne rutschen. Spannbereich zwischen 0 und 50 mm werden problemlos gehalten.

Lieferung inkl. Schrauben und Endkappen.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Ausführung:
6 Halter
Länge:
1.000 mm
Marke:
Bruns
Weitere Suchbegriffe: gartengerätehalter bruns, gartengerätehalter, geräteleiste 6 haken, AllesfürdenGarten, Besenhalter, Besenhalterung, Gerätehaken, Gerätehalterung, Hakenleiste, Hakenschiene, Halterung, Leiste
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
pro Stück
€ 5,59*
ab € 11,37*
€ 14,93*
3 Tage
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 16,12*
1 Tag
67
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,48*
€ 16,19*
5 Tage
67
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,84*
€ 16,69*
Lager 3145
374
pro Packung
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 30,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,99*
€ 36,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,10*
€ 34,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,71*
€ 34,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
1.1
ab € 2,27*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
GH 2
ab € 2,00*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.0 A
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.