Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Toilettenpapier Jumbo 2-lagig, 1 PK = 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu WC Toilettenpapier Jumbo 2-lagig, 1 PK = 6 Rollen
Produktbild zu WC Toilettenpapier Jumbo 2-lagig, 1 PK = 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     3145-107860892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22301
EAN/GTIN:
     8022650223013
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
WC Toilettenpapier Jumbo 2-lagig, 1 PK = 6 Rollen

Weitere Informationen:
Innen ø:
63 mm
Format:
92 x 265 mm
Werksnummer:
22301
Grundmaterial:
Zellstoffpapier, geprägt
Rollenbreite:
92 mm
Type:
Jumbo
Blattanzahl:
1670 ST
Rollen ø:
265 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
2-lagig, perforiert
Rollenlänge:
300 m
Inhalt:
6 ROL
Weitere Suchbegriffe: Hygienepapier, Klopapier, WC-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,43*
€ 58,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,99*
€ 57,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,58*
€ 54,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,82*
€ 53,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,13*
€ 44,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.