Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUST Wandhalterung aus Stahl für Leitern versperrbar 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUST Wandhalterung aus Stahl für Leitern versperrbar 200 mm
Produktbild zu JUST Wandhalterung aus Stahl für Leitern versperrbar 200 mm
LOGO zu JUST Wandhalterung aus Stahl für Leitern versperrbar 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107859149
Hersteller:
     Just
Herst.-Nr.:
     19-045
EAN/GTIN:
     9120088752934
Suchbegriffe:
Gerätehalter
Gerätehalter absperrrbar
Leiterhalter
JUST Wandhalterung aus Stahl für Leitern versperrbar 200 mm

Zum Verstauen der Leitern an der Wand. Stahlprofil versperrbar.

Ohne Schloss!

Weitere Informationen:
Ausführung:
versperrbar
Type:
19-045
Marke:
Just
Material:
Stahl
Tiefe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
Karat 217 40
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.