Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handseilwinde Zugkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handseilwinde Zugkraft 500 kg
Produktbild zu Handseilwinde Zugkraft 500 kg
Produktbild zu Handseilwinde Zugkraft 500 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107857472
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     1730167
EAN/GTIN:
     4003718048162
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
handseilwinde
Handseilwinde Zugkraft 500 kg

Hochwertige Zink-Nickel-Beschichtung, ca. 400 h Salzsprühtest. Leichter und bequemer Aufbau, mit automatischem Bremsmechanismus, serienmäßig mit Seil und Karabiner. Erfüllt die Anforderungen der EG-NORM EN 13157, der CE-Richtlinie und der Maschinenrichtlinie.

Weitere Informationen:
Drahtseil Länge:
20 m
Seil ø:
5 mm
Untersetzung:
3,75 : 1
Zugkraft:
500 kg
Type:
1730167
Weitere Suchbegriffe: Flaschenzug, Seilzug, Hand Seilzug, Seilzuggerät, Winde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.