Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handseilwinde Zugkraft 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handseilwinde Zugkraft 350 kg
Produktbild zu Handseilwinde Zugkraft 350 kg
Produktbild zu Handseilwinde Zugkraft 350 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107857470
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     1730163
EAN/GTIN:
     4003718048124
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
handseilwinde al-ko
Handseilwinde Zugkraft 350 kg

Hochwertige Zink-Nickel-Beschichtung, ca. 400 h Salzsprühtest. Leichter und bequemer Aufbau, mit automatischem Bremsmechanismus, serienmäßig mit Seil und Karabiner. Erfüllt die Anforderungen der EG-NORM EN 13157, der CE-Richtlinie und der Maschinenrichtlinie.

Weitere Informationen:
Drahtseil Länge:
15 m
Seil ø:
4 mm
Untersetzung:
2,5 : 1
Zugkraft:
350 kg
Type:
1730163
Weitere Suchbegriffe: hand seilwinde, handseilwinde zugkraft 350 kg, Flaschenzug, Seilzug, Hand Seilzug, Seilzuggerät, Winde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.