Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Rodel geschäumte Räder Tragkraft 250 kg Schaufelgröße 270 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahl Rodel geschäumte Räder Tragkraft 250 kg Schaufelgröße 270 x 200 mm
Produktbild zu Stahl Rodel geschäumte Räder Tragkraft 250 kg Schaufelgröße 270 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107856042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R017/00/00
EAN/GTIN:
     9007364180172
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahl Rodel geschäumte Räder Tragkraft 250 kg Schaufelgröße 270 x 200 mm

Rodel aus Stahl-Rundrohrrahmen ø 25 mm pulverbeschichtet. Geschäumte Räder, Kunststoffkufen, rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP.

Weitere Informationen:
Rad ø:
260 mm
Type:
RO17/00/00-Alex
Schaufelgröße:
270 x 200 mm
Höhe:
1200 mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
9,25 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre, Alex, Karre, Kistenrodel, Profilstapelkarre, Rodel, Rodel Alex, Sackrodel, Transportkarre, Transportrodel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.