Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Alu-Druckguss-Felge 100 mm 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Alu-Druckguss-Felge 100 mm 250 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Alu-Druckguss-Felge 100 mm 250 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Alu-Druckguss-Felge 100 mm 250 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855504
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     735200
EAN/GTIN:
     4002350522696
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Alu-Druckguss-Felge 100 mm 250 kg

doppeltes Kugellager im Drehkranz; Totalfeststeller bis 125 mm im Nachlauf, ab 150 mm justierbarer Totalfeststeller im Vorlauf

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
138 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Rad ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Tragkraft:
250 kg
Lochabstand:
80 x 60 mm
Lochung:
9 mm
Lagerung:
Kugellager
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Felge:
Aluminium-Druckguss
Befestigungsart:
Platte
Werksnummer:
735200
Bereifung:
Polyurethan
Marke:
Dörner + Helmer
Verwendung für:
Schwerlast (max. 2700 kg)
Rollenart:
Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,11*
€ 35,07*
Lager 3145
32
€ 5,90*
ab € 50,78*
€ 65,95*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
736200
ab € 21,34*
Zubehör
Dörner + Helmer
735600
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.