Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter 60 my 700 x 1100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Müllsäcke 120 Liter 60 my 700 x 1100 mm
Produktbild zu Müllsäcke 120 Liter 60 my 700 x 1100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107854759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8070110 PO BL 2
EAN/GTIN:
     9120004446329
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke 120 Liter 60 my 700 x 1100 mm

Weitere Informationen:
Zusatz:
1 Rolle = 10 Stück
Inhalt:
120 l
Stärke:
60 my
Farbe:
blau
Ausführung:
ohne Zugband
Höhe:
1100 mm
Breite:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,29*
€ 11,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.