Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter 25 my 700 x 1100 mm rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
107 854 753
107 854 753
Artikel-Nr.:
     3145-107854753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8070110 SM RO 1
EAN/GTIN:
     9120004445629
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke 120 Liter 25 my 700 x 1100 mm rot

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Type:
Standard
Höhe:
1100 mm
Zusatz:
1 Rolle = 25 Säcke
Ausführung:
ohne Zugband
Material:
Polyethylen HDPE
Breite:
700 mm
Inhalt:
120 l
Stärke:
25 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,24*
€ 16,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.