Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter 25 my 700 x 1100 mm grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
107 854 750
107 854 750
Artikel-Nr.:
     3145-107854750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8070110 SM GN 1
EAN/GTIN:
     9120004445605
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke 120 Liter 25 my 700 x 1100 mm grün

Weitere Informationen:
Stärke:
25 my
Breite:
700 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Type:
Standard
Höhe:
1100 mm
Zusatz:
1 Rolle = 25 Säcke
Inhalt:
120 l
Farbe:
grün
Ausführung:
ohne Zugband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,26*
€ 16,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.