Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 60 Liter Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mülltonne 60 Liter Kunststoff grau
Produktbild zu Mülltonne 60 Liter Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     3145-107854723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MGB 60L GRAU
EAN/GTIN:
     9180009590090
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne 60 Liter Kunststoff grau

Weitere Informationen:
Produktart:
Mülltonne
Breite:
445 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen | resistent gegen UV-Strahlen, Kälte/Wärme und viele Chemikalien
Type:
MGB 60L
Tiefe:
516 mm
Höhe:
930 mm
Inhalt:
60 l
Oberfläche:
problemloses Entleeren und Reinigen durch glatte Oberfläche
Norm:
EN 840
Bedienung:
Entleerung über Hub-Kipp-Schüttung
Ausführung:
fahrbar | leichtgängige, vollgummibereifte Räder | doppelt gelagerter Klappdeckel | auch für Biomüll geeignet
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 60l kunststoff, abfalltonne 60 l, abfalltonnen kunststoff, Abfallbehälter, Blechmülltonne, Ringtonne, Standardmülltonne, System-Mülltonne, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.