| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-105039022 Herst.-Nr.: 084.005100.00 EAN/GTIN: 4015480084583 |
| |
|
| | |
| Kistengriff verzinkt 100 x 40 mm
Weitere Informationen: | | Größe: | 40 x 100 mm | Material: | Stahl verzinkt | Produktart: | Kistengriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufschraubgriff |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,65* | € 3,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 4,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,56* | € 4,10* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,64* | € 4,21* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,142* | € 4,952* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|