Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 10 mm - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Runddraht 10 mm - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu Runddraht 10 mm - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104499804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RFVZ10,00
EAN/GTIN:
     9002730984651
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht
Runddraht 10 mm - Stahl feuerverzinkt

für den Einsatz in Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Gewicht:
50 kg
d:
10 mm
Länge:
81 m
Weitere Suchbegriffe: Besitzstörung, Blitzschutz, Blitzschutzdraht, Erdungsdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 25.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kilogramm
€ 11,97*
€ 14,24
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 11,86*
€ 14,11
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 11,21*
€ 13,34
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 10,66*
€ 12,69
pro Kilogramm
ab 25000 Kilogramm
€ 10,18*
€ 12,11
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
65706
ab € 4,718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.