Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1804W M45x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1804W M45x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde
Produktbild zu DIN1804W M45x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde
Skizze zu DIN1804W M45x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde
Symbol zu DIN1804W M45x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104498761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730524468
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m45x1,5
DIN1804W M45x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde

ungehärtet und ungeschliffen

Weitere Informationen:
DIN:
1804
d1:
45 mm
d2:
68 mm
Form:
W
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
h:
12 mm
Material:
Stahl
n:
8 mm
Oberfläche:
blank
t:
3,5 mm
Größe:
M45x1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m45, Feingewindemuttern, Nutmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,136*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,436*
€ 21,93884
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,166*
€ 21,61754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,376*
€ 20,67744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,596*
€ 19,74924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,136*
€ 19,20184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,136*
€ 15,63184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.