Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7344 4.0x 30 Spiral-Spannstift blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7344 4.0x 30 Spiral-Spannstift blank
Produktbild zu DIN7344 4.0x 30 Spiral-Spannstift blank
Skizze zu DIN7344 4.0x 30 Spiral-Spannstift blank
Symbol zu DIN7344 4.0x 30 Spiral-Spannstift blank
Artikel-Nr.:
     3145-104498449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8748040030S
EAN/GTIN:
     9002732078969
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN7344 4.0x 30 Spiral-Spannstift blank

Schwere Ausführung

Weitere Informationen:
DIN:
7344
L:
30 mm
Material:
Stahl
ISO:
8748
Oberfläche:
blank
für ø:
4 mm
a:
1,3 mm
s:
0,45 mm
d1 mind.:
4,15 mm
d2 max.:
3,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2212*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.